AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMFDM40 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER M40+G1"1/4" - FDM40

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMFDM40 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER M40+G1"1/4"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 48 mm

  • Diametro interno - 38 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.5 mm

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692477800

Codice prodotto

CEMFDM40

Cod. produttore

FDM40

Produttore

CEM

Diametro esterno:

48 mm

Diametro interno:

38 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.5 mm

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

40

Guarnizione piana in neoprene