CEMBRE SPA - CEMFDM25 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER M25 - FDM25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 31 mm
Diametro interno - 23 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.2 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 25
Confezione
1 PZ
EAN
8051316106827
Codice prodotto
CEMFDM25
Cod. produttore
FDM25
Produttore
CEM
Diametro esterno:
31 mm
Diametro interno:
23 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.2 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
25
Guarnizione piana in neoprene


