CEMBRE SPA - CEMFD48 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER Pg48+G2" - FD48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 68 mm
Diametro interno - 58 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 2
Confezione
10 PZ
EAN
8016692127965
Codice prodotto
CEMFD48
Cod. produttore
FD48
Produttore
CEM
Diametro esterno:
68 mm
Diametro interno:
58 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
2
Adatto per filettatura PG:
48
Guarnizione piana in neoprene


