AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMFD42 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER Pg42+G1"3/4" - FD42

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMFD42 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER Pg42+G1"3/4"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 62 mm

  • Diametro interno - 52 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1 mm

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692127989

Codice prodotto

CEMFD42

Cod. produttore

FD42

Produttore

CEM

Diametro esterno:

62 mm

Diametro interno:

52 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1 mm

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

1

Adatto per filettatura PG:

42

Guarnizione piana in neoprene