AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMFD29 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER Pg29+G1"1/8" - FD29

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMFD29 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER Pg29+G1"1/8"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Diametro interno - 35.2 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.5 mm

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 1

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692124544

Codice prodotto

CEMFD29

Cod. produttore

FD29

Produttore

CEM

Diametro esterno:

45 mm

Diametro interno:

35.2 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.5 mm

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

1

Adatto per filettatura PG:

29

Guarnizione piana in neoprene