CEMBRE SPA - CEMFD21 GUARNIZIONI PIANE, IN NEOPRENE 80 sh A, ADATTE PER Pg21+G3/4" - FD21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 34.5 mm
Diametro interno - 27 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.5 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8051316088352
Codice prodotto
CEMFD21
Cod. produttore
FD21
Produttore
CEM
Diametro esterno:
34.5 mm
Diametro interno:
27 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.5 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
0
Adatto per filettatura PG:
21
Guarnizione piana in neoprene


