AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMES5-BU CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A5-M, BLU - ES5-BU

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMES5-BU CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A5-M, BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692616728

Codice prodotto

CEMES5-BU

Cod. produttore

ES5-BU

Produttore

CEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Camicette isolanti in PVC di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell'isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici e nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche. CARATTERISTICHE GENERALI: • Materiale: PVC • Grado di autoestinguenza (UL94): V0 • Temperatura di esercizio: 85°C • Utilizzabili con capicorda A-M