CEMBRE SPA - CEMES14-BK CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A12-A14-M, NERO - ES14-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8016692618166
Codice prodotto
CEMES14-BK
Cod. produttore
ES14-BK
Produttore
CEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Camicette isolanti in PVC di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell'isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici e nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche. CARATTERISTICHE GENERALI: • Materiale: PVC • Grado di autoestinguenza (UL94): V0 • Temperatura di esercizio: 85°C • Utilizzabili con capicorda A-M


