CEMBRE SPA - CEMES03-RE CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A03-M, ROSSO - ES03-RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8016692618852
Codice prodotto
CEMES03-RE
Cod. produttore
ES03-RE
Produttore
CEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Camicette isolanti in PVC di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell'isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici e nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche. CARATTERISTICHE GENERALI: • Materiale: PVC • Grado di autoestinguenza (UL94): V0 • Temperatura di esercizio: 85°C • Utilizzabili con capicorda A-M