AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMEKL3EM4PA12N MORSETTIERE A 12 POLI, IN POLIAMMIDE

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 12

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Bianco

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8051316081988

Codice prodotto

CEMEKL3EM4PA12N

Cod. produttore

EKL3EM4PA12N

Produttore

CEM

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

12

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Bianco

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

450 V

Numero di morsetti per polo:

2

Trasparente:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Morsettiere a 12 poli, in poliammide