AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCW140 Chiave combinta - CW140

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692808987

Codice prodotto

CEMCW140

Cod. produttore

CW140

Produttore

CEM

Durante lo svolgimento del proprio lavoro sorgono esigenze particolari, che possono essere risolte con strumenti o utensili specifici, quali utensili manuali, utensili da taglio, e strumenti di misura, che completano la gamma del presente catalogo. ? Utensili in acciaio chrome vanadium ? Finitura cromata satinata. ? Testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45? rispetto alla leva, per agevolare l?utilizzo in spazi ristretti ? Testa aperta inclinata di 15? per agevolare lo sforzo ? Norme: UNI ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113