CEMBRE SPA - CEMCRP-P10 CAPOCORDA CONCATENATO A PUNTALE TONDO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, P=10mm SEZIONE 0,25-1,5 mmq - CRP-P10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - Puntale tondo
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Materiale - Rame
Isolamento - PC (Policarbonato)
Confezione
2000 PZ
EAN
8016692130804
Codice prodotto
CEMCRP-P10
Cod. produttore
CRP-P10
Produttore
CEM
Forma del terminale:
Puntale tondo
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Materiale:
Rame
Isolamento:
PC (Policarbonato)
Confezionati su striscia continua:
sì
Tipo di colletto:
Corto
Sezione AWG da / a:
16...22
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato


