AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCPU1131-C PRESSA OLEODINAMICA, DA 130 kN

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMCPU1131-C PRESSA OLEODINAMICA, DA 130 kN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Applicazioni varie

  • Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 10...400 mm²

  • Modello / Funzionamento - Testa di compressione idraulica con pompa

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692189840

Codice prodotto

CEMCPU1131-C

Cod. produttore

CPU1131-C

Produttore

CEM

Adatto per:

Applicazioni varie

Forma della matrice di crimpaggio:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

10...400 mm²

Modello / Funzionamento:

Testa di compressione idraulica con pompa

Inserti intercambiabili:

Sezione AWG da / a:

8...800

Lunghezza:

680 mm

Con ritorno automatico:

no

Le presse oleodinamiche si ottengono abbinando le varie teste con la pompa a 2 velocità tipo PO 7000. L’impiego di una pompa a due velocità consente di ridurre notevolmente i tempi d’installazione.