CEMBRE SPA - CEMCPKD1508 TUBETTO TERMINALE CONCATENATO, PREISOLATO IN PA6, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME - CPKD1508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Nero
Isolato - sì
Confezione
5000 PZ
EAN
8016692160269
Codice prodotto
CEMCPKD1508
Cod. produttore
CPKD1508
Produttore
CEM
Sezione nominale:
1.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Nero
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


