AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCP1096 TRANCIACAVI OLEODINAMICA, DIAMETRO MAX DI TAGLIO 95mm - CP1096

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMCP1096 TRANCIACAVI OLEODINAMICA, DIAMETRO MAX DI TAGLIO 95mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Testa di taglio idraulica con pompa a pedale

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 95 mm

  • Testa di taglio intercambiabile -

  • Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) -

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692201405

Codice prodotto

CEMCP1096

Cod. produttore

CP1096

Produttore

CEM

Modello / Funzionamento:

Testa di taglio idraulica con pompa a pedale

Adatto per cavi di diametro massimo:

95 mm

Testa di taglio intercambiabile:

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

no

Matrice intercambiabile:

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Isolato:

no

Isolamento 1000 V:

no

Con funzione spelacavi:

no

Protezione antiurto:

no

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Unità oleodinamica tranciacavi composta dalla testa oleodinamica TC096 e dalla pompa PO7000