CEMBRE SPA - CEMCC8.9 SUPPORTO IN PA6.6 AUTOADES.X CAVI Ø=8-9MM. - CC8.9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 21.5 mm
Larghezza - 21 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Altezza - 12 mm
Diametro max fascio cavi - 8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692542232
Codice prodotto
CEMCC8.9
Cod. produttore
CC8.9
Produttore
CEM
Lunghezza:
21.5 mm
Larghezza:
21 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Altezza:
12 mm
Diametro max fascio cavi:
8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Supporto per cavi autoadesivo in PA6.6.Resistenza agli agenti esterni: olii, basi, grassi, prodotti petroliferi, solventi clorurati.Attenzione: adesivo acrilico; per ottenere il miglior risultato attendere almeno 6 - 8 ore prima di applicare il carico.



