CEMBRE SPA - CEMCBP-U6 CAPOCORDA CONCATENATO A FORCELLA, PREISOLATO IN POLICARBONATO, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, VITE 6mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq - CBP-U6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 6
Forma del terminale - A forcella
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante - Blu
Materiale - Rame
Confezione
1750 PZ
EAN
8016692111353
Codice prodotto
CEMCBP-U6
Cod. produttore
CBP-U6
Produttore
CEM
Passo del filetto, metrico:
6
Forma del terminale:
A forcella
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Materiale:
Rame
A norma DIN:
no
Isolamento:
PC (Policarbonato)
Confezionati su striscia continua:
sì
Tipo di colletto:
Corto
Sezione AWG da / a:
14...16
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato



