AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCBP-PP12 CAPOCORDA CONCATENATO A PUNTALE PIATTO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, P=12,8x3,5mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq - CBP-PP12

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMCBP-PP12 CAPOCORDA CONCATENATO A PUNTALE PIATTO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, P=12,8x3,5mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Materiale - Rame

  • A norma DIN - no

Confezione

  • 1750 PZ

EAN

8016692128382

Codice prodotto

CEMCBP-PP12

Cod. produttore

CBP-PP12

Produttore

CEM

Forma del terminale:

Puntale tondo

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

PC (Policarbonato)

Confezionati su striscia continua:

Tipo di colletto:

Corto

Sezione AWG da / a:

14...16

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

CAPICORDA CONCATENATI PREISOLATI SERIE CP AD INTRODUZIONE FACILITATA