AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCBP-F408 INNESTO FEMMINA CONCATENATO BLU 4,8x0,8 - CBP-F408

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMCBP-F408 INNESTO FEMMINA CONCATENATO BLU 4,8x0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina(maschio)

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Dimensioni del connettore - Piatto 4,8 x 0,8 mm

  • Isolamento - Parzialmente isolato

Confezione

  • 1750 PZ

EAN

8016692130989

Codice prodotto

CEMCBP-F408

Cod. produttore

CBP-F408

Produttore

CEM

Modello:

Spina(maschio)

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Dimensioni del connettore:

Piatto 4,8 x 0,8 mm

Isolamento:

Parzialmente isolato

Con presa:

Con dente d'arresto:

no

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PC (Policarbonato)

connettori ad innesto femmina