CEMBRE SPA - CEMCBL12HD LUCE A TORRE - CBL12HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051316065346
Codice prodotto
CEMCBL12HD
Cod. produttore
CBL12HD
Produttore
CEM
CBL12HD e un treppiede con due proiettori integrati in grado di fornire fino a 5000 lumen. Dotato di proiettori flessibili e girevoli a 360?, le luci possono essere posizionate in diverse direzioni per ottenere il fascio di luce desiderato, fornendo una perfetta condizione di illuminazione per ogni esigenza di lavoro. E estensibile fino a 2 metri e dispone di 2 livelli di luce (50-100%). Compatibile con batterie METABO/ CAS da 18V, in alternativa puo essere utilizzato l?alimentatore PSCB18-EU per l?alimentazione diretta fornendo una illimitata disponibilita di luce. Dotato di maniglia integrata e sistema di piegatura rapida, TOWER LITE e compatto, leggero e facile da trasportare una volta chiuso. La luce viene fornita senza batteria, e fornibile a richiesta e disponibile come accessorio