AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCBL10HD FARO PORTATILE PER GRANDI AMBIENTI - CBL10HD

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMCBL10HD FARO PORTATILE PER GRANDI AMBIENTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316065308

Codice prodotto

CEMCBL10HD

Cod. produttore

CBL10HD

Produttore

CEM

Il potente e robusto CBL10HD e dotato della piu recente tecnologia LED COB e fornisce fino a 10.000 lumen, il che lo rende un faro da lavoro universale a tutto tondo per l?utente professionale piu esigente. Compatibile con batterie METABO/ CAS da 18V, inalternativa puo essere utilizzato l?alimentatore PSCB18-EU per l?alimentazione diretta fornendo una illimitata disponibilita di luce. CBL10HD possiede inoltre una batteria di backup interna che 1000 lumen. Con l?app di controllo BLUETOOTH di facile utilizzo, si ha la possibilita di comandare accensione/ spegnimento e controllare fino a quattro luci di lavoro tramite un dispositivo mobile. La funzione dimmer incorporatadi regolare l?emissione di luce in cinque diversi livelli. Power bank integrato con presa USB per la ricarica di dispositivi mobili. Dotato di una maniglia per il trasporto integrata. Puo essere montato su cavalletto CEMBRE TRCB1. Il faro viene fornito senza batteria, e fornibile a richiesta e disponibile come accessorio