CEMBRE SPA - CEMCBL09HD FARO PORTATILE PER MEDI AMBIENTI - CBL09HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051316065285
Codice prodotto
CEMCBL09HD
Cod. produttore
CBL09HD
Produttore
CEM
Il potente e robusto CBL09HD e dotato della piu recente tecnologia LED COB e fornisce fino a 4000 lumen, il che lo rende un faro da lumen, il che lo rende un faro da lavoro universale a tutto tondo per l?utente professionale piu esigente. Compatibile conbatterie METABO/ CAS da 18V, in alternativa puo essere utilizzato l?alimentatore PSCB18-EU per l?alimentazione diretta fornendo una illimitata disponibilita di luce. CBL09HD possiede inoltre una batteria di backup interna che garantisce fino a 2,5 ore inpiu a 400 lumen. Con l?app di controllo BLUETOOTH di facile utilizzo, si ha la possibilita di comandare accensione/spegnimento e controllare fino a quattro luci di lavoro tramite un dispositivo mobile. La funzione dimmer incorporata consente di regolare l?emissione di luce in cinque diversi livelli. Power bank integrato con presa USB per la ricarica di dispositivi mobili.Dotato di una maniglia per il trasporto integrata. Puo essere montato su cavalletto CEMBRE TRCB1.