CEMBRE SPA - CEMCBL08HD FARO PORTATILE MULTIUSO - CBL08HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051316065261
Codice prodotto
CEMCBL08HD
Cod. produttore
CBL08HD
Produttore
CEM
Il potente e compatto faro da lavoro CBL08HD e progettato per un uso professionale. Il faro e dotato della piu recente tecnologia LED COB ad alte prestazioni e fornisce fino a 2000 lumen. Compatibile con batterie METABO/ CAS da 18V, in alternativa puo essere utilizzato l?alimentatore PSCB18-EU per l?alimentazione diretta fornendo una illimitata disponibilita di luce. La funzione dimmer incorporata consente di regolare l?emissione di luce in cinque diversi livelli. Power bank integrato con presa USB per la ricarica di dispositivi mobili.