CEMBRE SPA - CEMCA25-M8 CAPOCORDA PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 25mmq CAVO ROTONDO - CA25-M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 25 mm²
Passo del filetto, metrico - 8
Isolato - no
Confezione
50 PZ
EAN
8016692040936
Codice prodotto
CEMCA25-M8
Cod. produttore
CA25-M8
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
25 mm²
Passo del filetto, metrico:
8
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato



