AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCA25-M10 CAPOCORDA PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 25mmq CAVO ROTONDO - CA25-M10

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 25 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Isolato - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692068558

Codice prodotto

CEMCA25-M10

Cod. produttore

CA25-M10

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

25 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Superficie:

Stagnato

CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE PER CAVI IN RAME