CEMBRE SPA - CEMCA150S-M14 CAPOCORDA PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 150mmq CAVO SETTORALE - 160mmq CAVO ROTONDO COMPATTO - CA150S-M14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 150 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Isolato - no
Confezione
15 PZ
EAN
8016692041070
Codice prodotto
CEMCA150S-M14
Cod. produttore
CA150S-M14
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
150 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato



