CEMBRE SPA - CEMC95-C95 CONNETTORE DI DERIVAZIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 95-95mmq - C95-C95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale conduttore principale, settoriale unifilare (SE) - 100...95 mm²
Sezione nominale conduttore derivazione, settoriale/rotondo unifilare (SE/RE) - 100...63 mm²
Materiale del conduttore principale - Rame
Materiale del conduttore derivazione - Rame
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692040608
Codice prodotto
CEMC95-C95
Cod. produttore
C95-C95
Produttore
CEM
Sezione nominale conduttore principale, settoriale unifilare (SE):
100...95 mm²
Sezione nominale conduttore derivazione, settoriale/rotondo unifilare (SE/RE):
100...63 mm²
Materiale del conduttore principale:
Rame
Materiale del conduttore derivazione:
Rame