CEMBRE SPA - CEMC16-C16 CONNETTORE DI DERIVAZIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 16-16mmq - C16-C16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale conduttore principale, settoriale unifilare (SE) - 16...16 mm²
Sezione nominale conduttore derivazione, settoriale/rotondo unifilare (SE/RE) - 1...16 mm²
Materiale del conduttore principale - Rame
Materiale del conduttore derivazione - Rame
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8051316133304
Codice prodotto
CEMC16-C16
Cod. produttore
C16-C16
Produttore
CEM
Sezione nominale conduttore principale, settoriale unifilare (SE):
16...16 mm²
Sezione nominale conduttore derivazione, settoriale/rotondo unifilare (SE/RE):
1...16 mm²
Materiale del conduttore principale:
Rame
Materiale del conduttore derivazione:
Rame