CEMBRE SPA - CEMC150-C150 CONNETTORE DI DERIVAZIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 150-150mmq - C150-C150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale conduttore principale, settoriale unifilare (SE) - 150...150 mm²
Sezione nominale conduttore derivazione, settoriale/rotondo unifilare (SE/RE) - 150...63 mm²
Materiale del conduttore principale - Rame
Materiale del conduttore derivazione - Rame
Confezione
15 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692048413
Codice prodotto
CEMC150-C150
Cod. produttore
C150-C150
Produttore
CEM
Sezione nominale conduttore principale, settoriale unifilare (SE):
150...150 mm²
Sezione nominale conduttore derivazione, settoriale/rotondo unifilare (SE/RE):
150...63 mm²
Materiale del conduttore principale:
Rame
Materiale del conduttore derivazione:
Rame