AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMBKY-M12 CAPOCORDA A OCCHIELLO RINFORZATO ANTIVIBRANTE, PREISOLATO IN PA6.6, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, SEZIONE 1,5-2,5mmq VITE 12mm - BKY-M12

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMBKY-M12 CAPOCORDA A OCCHIELLO RINFORZATO ANTIVIBRANTE, PREISOLATO IN PA6.6, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, SEZIONE 1,5-2,5mmq VITE 12mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692569499

Codice prodotto

CEMBKY-M12

Cod. produttore

BKY-M12

Produttore

CEM

Passo del filetto, metrico:

12

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

capicorda rinforzati antivibranti preisolati in PA 6.6 per cavi in rame ad occhiello