CEMBRE SPA - CEMB70M-P36-CH POMPA ELETTRO-OLEODINAMICA PORTATILE A BATTERIA, PRESSIONE DI ESERCIZIO 700 bar, CON MANOPOLA DI COMANDO INTEGRATA CON TUBO FLESSIBILE - B70M-P36-CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Pompa elettro-idraulica
Pressione nominale - 700 bar
Confezione
1 PZ
EAN
8016692985039
Codice prodotto
CEMB70M-P36-CH
Cod. produttore
B70M-P36-CH
Produttore
CEM
Modello / Funzionamento:
Pompa elettro-idraulica
Pressione nominale:
700 bar
Pompa elettro-oleodinamica portatile, alimentata da batteria Li-Ion 36V per un impiego autonomo. CB3662L Batteria 36 V - 6,2 Ah Li-Ion ASC145-EU Caricabatteria Cavo USB Tracolla da agganciare agli appositi anelli previsti sulla pompa. CVB-037 Zaino per il trasporto della pompa e dei suoi accessori ERCH-WH Manopola di comando integrata con tubo flessibile per alta pressione, lungo 3 m.