AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMB500ND UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE, DA 60kN, BI-LINEAR, CON TESTA CHIUSA APRIBILE, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 300 MMQ

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMB500ND UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE, DA 60kN, BI-LINEAR, CON TESTA CHIUSA APRIBILE, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 300 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 6...300 mm²

  • Modello / Funzionamento - Idraulico a batteria

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692864068

Codice prodotto

CEMB500ND

Cod. produttore

B500ND

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

6...300 mm²

Modello / Funzionamento:

Idraulico a batteria

Inserti intercambiabili:

Lunghezza:

343 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

no

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

Pressione:

0...60 kN

Marchio CEMBRE modello UTENS.BILINEAR OL.BATTERIA DA 18.0V X240.. Crimpatrice