AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMB15MD UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE, DA 15kN, BI-LINEAR, CON TESTA A C APERTA, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 35 MMQ - B15MD

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMB15MD UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE, DA 15kN, BI-LINEAR, CON TESTA A C APERTA, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 35 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 0.25...35 mm²

  • Modello / Funzionamento - Idraulico a batteria

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692801544

Codice prodotto

CEMB15MD

Cod. produttore

B15MD

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

0.25...35 mm²

Modello / Funzionamento:

Idraulico a batteria

Inserti intercambiabili:

Sezione AWG da / a:

22...2

Lunghezza:

337 mm

Con ritorno automatico:

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE