AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMB1350-C UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE, DA 132kN, A PISTOLA, CON TESTA A C APERTA, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 400 MMQ - B1350-C

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMB1350-C UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE, DA 132kN, A PISTOLA, CON TESTA A C APERTA, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 400 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 10...400 mm²

  • Modello / Funzionamento - Idraulico a batteria

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692760025

Codice prodotto

CEMB1350-C

Cod. produttore

B1350-C

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

10...400 mm²

Modello / Funzionamento:

Idraulico a batteria

Inserti intercambiabili:

Lunghezza:

338 mm

Con ritorno automatico:

Pressione:

0...132 kN

Crimpatrice tipo/ modello Cembre B1350-C - UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA 400 MMQ