AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMB-TC450 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIAFUNI, A PISTOLA, ADATTO PER CONDUTTORI E FUNI IN Cu, Al, ALDREY, ACCIAIO E ALLUMINIO-ACCIAIO CON Ø MAX 45MM - B-TC450

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMB-TC450 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIAFUNI, A PISTOLA, ADATTO PER CONDUTTORI E FUNI IN Cu, Al, ALDREY, ACCIAIO E ALLUMINIO-ACCIAIO CON Ø MAX 45MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Idraulico a batteria

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 45 mm

  • Lunghezza complessiva - 407 mm

  • Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - no

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692778976

Codice prodotto

CEMB-TC450

Cod. produttore

B-TC450

Produttore

CEM

Modello / Funzionamento:

Idraulico a batteria

Adatto per cavi di diametro massimo:

45 mm

Lunghezza complessiva:

407 mm

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

no

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

Matrice intercambiabile:

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Isolato:

no

Isolamento 1000 V:

no

Con funzione spelacavi:

no

Protezione antiurto:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIACAVI