CEMBRE SPA - CEMB-TC250 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIAFUNI, A PISTOLA, PER CONDUTTORI E FUNI IN RAME, ALLUMINIO, ALDREY, ACCIAIO E ALLUMINIO-ACCIAIO CON Ø MAX 25MM - B-TC250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8016692779621
Codice prodotto
CEMB-TC250
Cod. produttore
B-TC250
Produttore
CEM
B-TC250 è datto ad effettuare il taglio di conduttori e funi in rame,alluminio, aldrey, acciaio e alluminio-acciaio.Le lame sono realizzate in acciaio speciale ad elevata resistenza ed opportunamente trattato. Equipaggiato con batterie Li-Ion 18 V 5.2 Ahad alta capacità.Maggiore velocità di taglio e forza sviluppata grazie al nuovo sistema oleodinamico a due velocità idrauliche. La testa è facilmente apribile per poter effettuare il taglio di cavi passanti; grazie all’equilibratura delle masse ed alla testa ruotabile di 180°, risulta estremamente versatile e maneggevole. Provvisto di valvola di massima pressione. Il nuovo design, il peso ridotto ed il bilanciamento delle masse favoriscono la maneggevolezza durante l’uso; il corpo in materiale plastico bicomponente assicura adeguata protezione meccanica in tutte le condizioni di impiego, grazie alla sua struttura rigida e maggior sicurezza e confort nella manipolazione, grazie agli inserti in gomma. La silenziosità, l’illuminazione della zona di lavoro realizzata mediante luci led e l’assenza di vibrazioni rendono il suo utilizzo ulteriormente confortevole. La batteria è provvista di indicatori a led che consentono di conoscere l'autonomia residua in qualsiasi momento, premendo l'apposito pulsante. Temperatura di funzionamento: da -15 a +50 °C.


