AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMANE3-U5 CAPOCORDA A FORCELLA, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 5mm SEZIONE 16mmq - ANE3-U5

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 5

  • Forma del terminale - A forcella

  • Sezione nominale - 16...16 mm²

  • Colore dell'isolante - Nero

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692983998

Codice prodotto

CEMANE3-U5

Cod. produttore

ANE3-U5

Produttore

CEM

Passo del filetto, metrico:

5

Forma del terminale:

A forcella

Sezione nominale:

16...16 mm²

Colore dell'isolante:

Nero

Materiale:

Rame

Isolamento:

PA (Poliammide)

Confezionati su striscia continua:

no

Superficie:

Stagnato

CAPICORDA PREISOLATI IN PA 6.6 CON ATTACCO A FORCELLA PER CAVI IN RAME