CEMBRE SPA - CEMANE12-M10 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME DI TIPO FLEX CLASSE 5 E 6, VITE 10mm SEZIONE 50mmq - ANE12-M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 50 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692984407
Codice prodotto
CEMANE12-M10
Cod. produttore
ANE12-M10
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
50 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato



