AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMAA150-M8 CAPOCORDA MONOMETALLICO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 150mmq VITE 8mm - AA150-M8

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMAA150-M8 CAPOCORDA MONOMETALLICO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 150mmq VITE 8mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 150...150 mm²

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, SE - 150...150 mm²

  • Sezione nominale acciaio - 150 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 8

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692573977

Codice prodotto

CEMAA150-M8

Cod. produttore

AA150-M8

Produttore

CEM

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

150...150 mm²

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, SE:

150...150 mm²

Sezione nominale acciaio:

150 mm²

Passo del filetto, metrico:

8

Materiale:

Alluminio

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

A tenuta longitudinale (Colletto lungo):

no

Numero dei fori di fissaggio:

1

A norma DIN:

no

Tipo di colletto:

Lungo

CAPOCORDA MONOMETALLICO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 150mmq VITE 8mm