CEMBRE SPA - CEMA7-M14 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 35mmq - A7-M14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 35 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Terminale stretto - no
Confezione
50 PZ
EAN
8016692028378
Codice prodotto
CEMA7-M14
Cod. produttore
A7-M14
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
35 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1


