CEMBRE SPA - CEMA30-L12 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 150mmq - A30-L12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 150 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Isolato - no
Confezione
25 PZ
EAN
8016692043432
Codice prodotto
CEMA30-L12
Cod. produttore
A30-L12
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
150 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
capicorda piegati a 90° per cavi in rame con occhiello



