CEMBRE SPA - CEMA1-L6 CAPOCORDA SEZ.6MMQ VITE 6MM PIEGATO A 90° - A1-L6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 6 mm²
Passo del filetto, metrico - 6
Terminale stretto - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692018324
Codice prodotto
CEMA1-L6
Cod. produttore
A1-L6
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
6 mm²
Passo del filetto, metrico:
6
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1


