CEMBRE SPA - CEMA06-M12 CAPOCORDA, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 1,5-2,5mmq - A06-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 2.5 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Terminale stretto - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692787442
Codice prodotto
CEMA06-M12
Cod. produttore
A06-M12
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
2.5 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1