CEMBRE SPA - CEM990798N TARGHETTE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 990798N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 107.5 mm
Confezione
350 PZ
EAN
8016692542041
Codice prodotto
CEM990798N
Cod. produttore
990798N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
107.5 mm
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Targhetta rigida per profili per componenti modulari, 6 moduli, colore bianco. Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94)


