AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990753N TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 990753N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990753N TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 525 PZ

EAN

8016692550046

Codice prodotto

CEM990753N

Cod. produttore

990753N

Produttore

CEM

Targhette rigide adesive per componenti modulari, 2 moduli, colore bianco. Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94).