AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990666 COPERCHIO TRASPARENTE DA 15mm - 990666

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990666 COPERCHIO TRASPARENTE DA 15mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura cieca

  • Larghezza - 650 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692454740

Codice prodotto

CEM990666

Cod. produttore

990666

Produttore

CEM

Modello:

Copertura cieca

Larghezza:

650 mm

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente per profilo,questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).