CEMBRE SPA - CEM990663N PROFILO RTA-TAP ADESIVO GRIGIO 650MM. - 990663N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello frontale
Larghezza - 650 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
8016692593821
Codice prodotto
CEM990663N
Cod. produttore
990663N
Produttore
CEM
Modello:
Pannello frontale
Larghezza:
650 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).


