AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990503N PROFILO RTA-TAP ADESIVO GRIGIO 1000MM.

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990503N PROFILO RTA-TAP ADESIVO GRIGIO 1000MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello frontale

  • Larghezza - 1000 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692593845

Codice prodotto

CEM990503N

Cod. produttore

990503N

Produttore

CEM

Modello:

Pannello frontale

Larghezza:

1000 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).