AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990452 Profilo RTR-TAP forato grigio 430mm. - 990452

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990452 Profilo RTR-TAP forato grigio 430mm.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello frontale

  • Larghezza - 430 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692454566

Codice prodotto

CEM990452

Cod. produttore

990452

Produttore

CEM

Modello:

Pannello frontale

Larghezza:

430 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).