AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM88916 TARGHE QUADRO ADESIVE, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 88916

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM88916 TARGHE QUADRO ADESIVE, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Didascalia / Targhetta

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Posizione di installazione - Porta

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8016692774329

Codice prodotto

CEM88916

Cod. produttore

88916

Produttore

CEM

Modello:

Didascalia / Targhetta

Larghezza:

50 mm

Altezza:

25 mm

Materiale:

Plastica

Posizione di installazione:

Porta

Colore:

Bianco

Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la crezione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazione CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da -30 a +80 °C. Temperatura di appilicazione da +10 a +40°C.